EATON - Szünetmentes tápegység SN164275 - 5E2200UI
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 1200 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2200 VA
Bemeneti feszültség - 140-300 V
USV-technológia - vonal-interaktív
Kimeneti feszültség - 195-257 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
311 kg CO₂-eq
Vonalkód
3553340704376
Sonepar cikkszám
SN164275
Gyártói cikkszám
5E2200UI
Gyártói típuskód
5E 2200 USB IEC G2
Kimeneti hatásos teljesítmény:
1200 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
2200 VA
Bemeneti feszültség:
140-300 V
USV-technológia:
vonal-interaktív
Kimeneti feszültség:
195-257 V
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
133 mm
Magasság:
180 mm
Mélység:
330 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
6
Primer frekvencia:
45-63 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Primer fázisok száma:
1
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
9.82 kg
Bemeneti csatlakozás:
C14
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Moduláris:
Nem
Teljes hatékonyság:
95 %