MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Szünetmentes tápegység+tf.védelem,elosztó 500 VA GT42561 - 147708

EATON
MásolásMásolás
EATON - Szünetmentes tápegység+tf.védelem,elosztó 500 VA GT42561

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 250 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 500 VA

  • Bemeneti feszültség - 184-264 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 3.5 min

  • USV-technológia - offline

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3553340669439

Sonepar cikkszám

GT42561

Gyártói cikkszám

147708

Gyártói típuskód

Eaton Prot.Station500

Kimeneti hatásos teljesítmény:

250 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

500 VA

Bemeneti feszültség:

184-264 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

3.5 min

USV-technológia:

offline

Kimeneti feszültség:

230-240 V

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

155 mm

Magasság:

304 mm

Mélység:

137 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

2.9 kg

Bemeneti csatlakozás:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.5

Teljes hatékonyság:

98 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

98 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

6

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység+tf.védelem,elosztó 500 VA