EATON - Szünetmentes tápegység UPS 500VA, 300W, bemenet C14, kimenet C13 SN004076 - 5E500I
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 300 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 500 VA
Bemeneti feszültség - 170-264 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 1 min
USV-technológia - vonal-interaktív
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN004076
Gyártói cikkszám
5E500I
Gyártói típuskód
Eaton 5E 500i
Kimeneti hatásos teljesítmény:
300 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
500 VA
Bemeneti feszültség:
170-264 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
1 min
USV-technológia:
vonal-interaktív
Kimeneti feszültség:
230-230 V
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
100 mm
Magasság:
148 mm
Mélység:
288 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
4
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
3.66 kg
Bemeneti csatlakozás:
C14
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
0 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.6
Teljes hatékonyság:
95 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
95 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0