EATON - Táblatartó felirati táblával SN051868 - 046186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - 0
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080461869
Sonepar cikkszám
SN051868
Gyártói cikkszám
046186
Gyártói típuskód
Q25TS-10
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
0
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
25 mm
Magasság:
38 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Táblatartó felirati táblával