EATON - Táblatartó felirati táblával SN051873 - 046192
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - START
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080461920
Sonepar cikkszám
SN051873
Gyártói cikkszám
046192
Gyártói típuskód
Q25TS-111
Nyomtatott felirat:
START
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
25 mm
Magasság:
38 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Táblatartó felirati táblával