EATON - Táblatartó felirati táblával SN051876 - 046198
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - zavar, hiba
Felirat nyelve - német
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080461982
Sonepar cikkszám
SN051876
Gyártói cikkszám
046198
Gyártói típuskód
Q25TS-150
Nyomtatott felirat:
zavar, hiba
Felirat nyelve:
német
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
25 mm
Magasság:
38 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Táblatartó felirati táblával