EATON - Táblatartó felirati táblával SN051877 - 046199
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - zavar, hiba
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080461999
Sonepar cikkszám
SN051877
Gyártói cikkszám
046199
Gyártói típuskód
Q25TS-250
Nyomtatott felirat:
zavar, hiba
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
25 mm
Magasság:
38 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Táblatartó felirati táblával