EATON - Táblatartó felirati táblával SN051879 - 046204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 25 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080462040
Sonepar cikkszám
SN051879
Gyártói cikkszám
046204
Gyártói típuskód
Q25TS-383
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
25 mm
Magasság:
38 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Táblatartó felirati táblával