EATON - Táblatartó felirati táblával SN051908 - 072307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - manuális 0 automatikus
Felirat nyelve - francia
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080723073
Sonepar cikkszám
SN051908
Gyártói cikkszám
072307
Gyártói típuskód
Q25TS-397
Nyomtatott felirat:
manuális 0 automatikus
Felirat nyelve:
francia
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
25 mm
Magasság:
38 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Táblatartó felirati táblával