Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Takaró keret IP40 SN046319 - 260195

EATON
MásolásMásolás
EATON - Takaró keret IP40 SN046319

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 82 mm

  • Szélesség - 148.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Zsanéros - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082601959

Sonepar cikkszám

SN046319

Gyártói cikkszám

260195

Gyártói típuskód

NZM1-XBR

Magasság:

82 mm

Szélesség:

148.5 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Zsanéros:

Nem

Áttetsző:

Nem

Mélység:

19 mm

Védettség (IP):

IP40

Gyorsan záró:

Nem

Sorok száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Takaró keret