EATON - Takarófedél CI-műszerhelyhez SN072141 - 002316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 96 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 13.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072141
Gyártói cikkszám
002316
Gyártói típuskód
HBA-4344
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
96 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
13.5 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
96 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Takarófedél CI-műszerhelyhez