EATON - Takarófedél SN050655 - 002304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 66 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080023043
Sonepar cikkszám
SN050655
Gyártói cikkszám
002304
Gyártói típuskód
AS-RS-CI
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
66 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
3.2 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Takarófedél