Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Takarólap 45mm, fehér (1m) SN035914 - 101666

MásolásMásolás
EATON - Takarólap 45mm, fehér (1m) SN035914

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Szélesség - 55 mm

  • Modulszélesség - 56

  • Magasság - 7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015081015580

Sonepar cikkszám

SN035914

Gyártói cikkszám

101666

Gyártói típuskód

NBP-1000-W

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szélesség:

55 mm

Modulszélesség:

56

Magasság:

7 mm

Felület:

lakkozott

RAL-szám:

9016

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő/elosztó modultakaró ; Takarólap 45mm, fehér (1m)