EATON - Tápegység 1db LED-csíkhoz 5W SN000312 - 170126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lámpacsatlakozó adapter
Erek száma - 2
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081666256
Sonepar cikkszám
SN000312
Gyártói cikkszám
170126
Gyártói típuskód
DNW-CON/LED/5W
Tartozék fajtája:
lámpacsatlakozó adapter
Erek száma:
2
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Elektromos tartozék lámpatesthez ; Tápegység 1db LED-csíkhoz 5W