Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Tápegység, 1f, 85-264V AC, 24V DC, 10A, 240W PSG240E24RM IP20 SN003237 - 172893

MásolásMásolás
EATON - Tápegység, 1f, 85-264V AC, 24V DC, 10A, 240W PSG240E24RM IP20 SN003237

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081694815

Sonepar cikkszám

SN003237

Gyártói cikkszám

172893

Gyártói típuskód

PSG240E24RM

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

10 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

240 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

135 mm

Beépítési magasság:

121 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

145 mm

Mélység:

160 mm

Modulszélesség:

0

Beépítési szélesség:

85 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség 2névleges értéke:

0 V

Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:

0 V

Kimeneti áram 2 névleges értéke:

0 A

Kimeneti áram 3 névleges értéke:

0 A

Teljesítményfelvétel:

299 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (NEMA):

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység, 1f, 85-264V AC, 24V DC, 10A, 240W PSG240E24RM