Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Tápegység 230/24V 20A szabályozott SN3-200-BV8 GT38868 - 100642

EATON
MásolásMásolás
EATON - Tápegység 230/24V 20A szabályozott SN3-200-BV8 GT38868

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Bemeneti feszültség DC - 220-350 V

  • Kimeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081005147

Sonepar cikkszám

GT38868

Gyártói cikkszám

100642

Gyártói típuskód

SN3-200-BV8

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Bemeneti feszültség DC:

220-350 V

Kimeneti feszültség DC:

0-0 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC/DC

Max. kimeneti áram DC-nél:

20 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

9 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

9 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

2.45 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Redundanciaképesség:

Igen

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Szélesség:

130 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

200 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC tápegység ; Tápegység 230/24V 20A szabályozott SN3-200-BV8