EATON - Tápegység 230/24V 5A stabilizált G51925 - 200034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 115-230 V
Kimeneti feszültség DC - 24-24 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC
Max. kimeneti áram DC-nél - 5 A
Kimeneti feszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G51925
Gyártói cikkszám
200034
Gyártói típuskód
SN4-050-BI7
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
115-230 V
Kimeneti feszültség DC:
24-24 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Max. kimeneti áram DC-nél:
5 A
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Redundanciaképesség:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Magasság:
85 mm
Mélység:
86 mm
PLC ipari vezérlések ; PLC tápegység ; Tápegység 230/24V 5A stabilizált