EATON - Tápegység 230/24V 5A stabilizált GT04350 - 200033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 115-230 V
Kimeneti feszültség DC - 24-24 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC
Max. kimeneti áram DC-nél - 2.5 A
Kimeneti feszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04350
Gyártói cikkszám
200033
Gyártói típuskód
SN4-025-BI7
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
115-230 V
Kimeneti feszültség DC:
24-24 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Max. kimeneti áram DC-nél:
2.5 A
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Redundanciaképesség:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Magasság:
85 mm
Mélység:
86 mm
PLC ipari vezérlések ; PLC tápegység ; Tápegység 230/24V 5A stabilizált