Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Tápegység 230/24VAC-10VDC-24VDC unverzális 1f. GT82823 - 269517

EATON
MásolásMásolás
EATON - Tápegység 230/24VAC-10VDC-24VDC  unverzális 1f. GT82823

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Bemeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Kimeneti feszültség DC - 24-24 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082695170

Sonepar cikkszám

GT82823

Gyártói cikkszám

269517

Gyártói típuskód

AING8

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Bemeneti feszültség DC:

0-0 V

Kimeneti feszültség DC:

24-24 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Max. kimeneti áram DC-nél:

3 A

Kimeneti feszültség típusa:

AC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0.83 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0.83 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Redundanciaképesség:

Nem

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

8 A

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

8 A

Teljesítményleadás:

192 W

Szélesség:

110 mm

Magasság:

155 mm

Mélység:

90 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Univerzális tápegység ; Tápegység 230/24VAC-10VDC-24VDC unverzális 1f.