EATON - Tápegység 230/24VDC 10A 3fázisú G66922 - 200009
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC - 0-0 V
Kimeneti feszültség DC - 0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC
Max. kimeneti áram DC-nél - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082000097
Sonepar cikkszám
G66922
Gyártói cikkszám
200009
Gyártói típuskód
GD4-100-BD3
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC:
0-0 V
Kimeneti feszültség DC:
0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Max. kimeneti áram DC-nél:
10 A
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0.46 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0.46 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
0 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Redundanciaképesség:
Nem
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Teljesítményleadás:
240 W
Szélesség:
155 mm
Magasság:
170 mm
Mélység:
82 mm