EATON - Tápegység analóg bemenethez 24VDC 6W beépíthető SN036750 - 110773
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 40 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081103218
Sonepar cikkszám
SN036750
Gyártói cikkszám
110773
Gyártói típuskód
CMMZ-00/13
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
40 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
76 mm
Modulszélesség:
0.75
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-16 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Veszteségi teljesítmény:
3.4 W