Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Tápegység EASY vezérlőreléhez 115-230VAC/ 12-24VDC 0,25A G71138 - 229424

EATON
MásolásMásolás
EATON - Tápegység EASY vezérlőreléhez 115-230VAC/  12-24VDC  0,25A G71138

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Bemeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Kimeneti feszültség DC - 12-24 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 0.35 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

51 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082294243

Sonepar cikkszám

G71138

Gyártói cikkszám

229424

Gyártói típuskód

EASY200-POW

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Bemeneti feszültség DC:

0-0 V

Kimeneti feszültség DC:

12-24 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Max. kimeneti áram DC-nél:

0.35 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0.17 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0.17 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

0-12 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Redundanciaképesség:

Nem

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0.35 A

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Teljesítményleadás:

8.4 W

Szélesség:

36 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

58 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC tápegység ; Tápegység EASY vezérlőreléhez 115-230VAC/ 12-24VDC 0,25A