Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Tápegység max. 3db LED-csíkhoz 15W SN043284 - 170127

EATON
MásolásMásolás
EATON - Tápegység max. 3db LED-csíkhoz 15W SN043284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lámpacsatlakozó adapter

  • Erek száma - 2

  • Szín - fehér

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081666263

Sonepar cikkszám

SN043284

Gyártói cikkszám

170127

Gyártói típuskód

DNW-CON/LED/15W

Tartozék fajtája:

lámpacsatlakozó adapter

Erek száma:

2

Szín:

fehér

Névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Elektromos tartozék lámpatesthez ; Tápegység max. 3db LED-csíkhoz 15W