Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Tápegység PSG120E kapcsoló üzemű IPX0 GT90405 - 131318

MásolásMásolás
EATON - Tápegység PSG120E kapcsoló üzemű IPX0 GT90405

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 22-28 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT90405

Gyártói cikkszám

131318

Gyártói típuskód

PSG120E

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

22-28 V

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

120 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

50 mm

Beépítési magasság:

121 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

121 mm

Mélység:

115 mm

Modulszélesség:

0

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IPX0

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Teljesítményfelvétel:

184 VA

Falra szerelhető:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység PSG120E kapcsoló üzemű