EATON - Tarifa kapcsoló 3pol IP20 SN046620 - 266861
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 40-50 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 40-50 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082668617
Sonepar cikkszám
SN046620
Gyártói cikkszám
266861
Gyártói típuskód
Z-TS50/3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
40-50 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
40-50 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
400-400 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
0 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Igazoló elem típusa:
billenő
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
54 mm
Mélység:
80 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
0 kA
Veszteségi teljesítmény:
13.2 W
Magasság:
75 mm