Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Tartalék ajtózsanér készlet BC-A-hoz SN048712 - 294914

EATON
MásolásMásolás
EATON - Tartalék ajtózsanér készlet BC-A-hoz SN048712

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Zsanér belül fekvő - Nem

  • Nyílásszög - 0 °

  • Zsanér beállítható - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Zsanér kívül fekvő - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082949143

Sonepar cikkszám

SN048712

Gyártói cikkszám

294914

Gyártói típuskód

BCZ-CS-CHP

Zsanér belül fekvő:

Nem

Nyílásszög:

0 °

Zsanér beállítható:

Nem

Anyag:

műanyag

Zsanér kívül fekvő:

Nem

Felület:

kezeletlen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zsanér ; Tartalék ajtózsanér készlet BC-A-hoz