Nem visszaküldhető

EATON - Tartalék kulcs 10 SN037091 - 111763

EATON
MásolásMásolás
EATON - Tartalék kulcs 10 SN037091

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Villám-áramlökés (10/350) - 6.25 kA

  • Vizsgálati osztály - típus 1 és 2

  • Hálózati forma DC - Igen

  • Hálózati forma IT - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081113132

Sonepar cikkszám

SN037091

Gyártói cikkszám

111763

Gyártói típuskód

M22-ES-MS10

Pólusszám:

3

Villám-áramlökés (10/350):

6.25 kA

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Hálózati forma DC:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Névleges feszültség DC:

1500 V

Hálózati forma egyéb:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség DC:

1500 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Méret:

3 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Távjelzés:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

Integrált előbiztosítás:

Nem

Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék vezérlőberendezésekhez ; Tartalék kulcs 10