EATON - Tartalék kulcs M22 GT82132 - 111766
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Villám-áramlökés (10/350) - 6.25 kA
Vizsgálati osztály - típus 1 és 2
Hálózati forma DC - Igen
Hálózati forma IT - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081113163
Sonepar cikkszám
GT82132
Gyártói cikkszám
111766
Gyártói típuskód
M22-ES-MS3
Pólusszám:
1
Villám-áramlökés (10/350):
6.25 kA
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Névleges feszültség DC:
500 V
Hálózati forma egyéb:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
500 V
Szerelési mód:
alapelemre
Méret:
1 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:
Nem
Védettség (IP):
IP20