EATON - Tartalék membrán /MCS(N) IP65 SN050668 - 026638
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektronikus kivitel - Nem
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-110 V
Manuális be-/kikapcsolóval - Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 0-230 V
Segédérintkezők száma, váltó - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080266389
Sonepar cikkszám
SN050668
Gyártói cikkszám
026638
Gyártói típuskód
3Z132-11.45.1
Elektronikus kivitel:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
0-110 V
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
0-230 V
Segédérintkezők száma, váltó:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP65
Max. tesztnyomás:
32 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
0-230 V
Beállítható áramtartomány:
0-0 A