EATON - Tartólap üres fehér cimkével G67875 - 046185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080461852
Sonepar cikkszám
G67875
Gyártói cikkszám
046185
Gyártói típuskód
Q25TS-02
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
25 mm
Magasság:
38 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Tartólap üres fehér cimkével