EATON - Tartórugó Z-D02-LTS-hez SN051525 - 114323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló
Pólusszám - 6
Kapcsolóállások száma - 2
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081137237
Sonepar cikkszám
SN051525
Gyártói cikkszám
114323
Gyártói típuskód
Z-D02-LTS-HF
Kapcsoló típusa:
be-/kikapcsoló
Pólusszám:
6
Kapcsolóállások száma:
2
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Készülék felépítése:
szerelő készülék
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
400 V
Frontlap mérete:
66X66 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen