EATON - Távműködtetésű hajtás NZM4-HEZ GT28633 - 266694
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082666941
Sonepar cikkszám
GT28633
Gyártói cikkszám
266694
Gyártói típuskód
NZM4-XR220-250DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-250 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Elektromos hajtás megszakítóhoz ; Távműködtetésű hajtás NZM4-HEZ