EATON - Távműködtető hajtás SN046307 - 259840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-130 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082598402
Sonepar cikkszám
SN046307
Gyártói cikkszám
259840
Gyártói típuskód
NZM2-XR110-130DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-130 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Elektromos hajtás megszakítóhoz ; Távműködtető hajtás