Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Távműködtető hajtás SN046309 - 259848

EATON
MásolásMásolás
EATON - Távműködtető hajtás SN046309

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-130 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-130 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082598488

Sonepar cikkszám

SN046309

Gyártói cikkszám

259848

Gyártói típuskód

NZM3-XR110-130AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-130 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-130 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Elektromos hajtás megszakítóhoz ; Távműködtető hajtás