EATON - Távműködtető hajtás SN046572 - 266686
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-440 V
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 380-440 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082666866
Sonepar cikkszám
SN046572
Gyártói cikkszám
266686
Gyártói típuskód
NZM4-XR380-440AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
380-440 V
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
380-440 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Elektromos hajtás megszakítóhoz ; Távműködtető hajtás