Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Távtartó 25mm SN034632 - 002291

EATON
MásolásMásolás
EATON - Távtartó 25mm SN034632

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 20 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015080022916

Sonepar cikkszám

SN034632

Gyártói cikkszám

002291

Gyártói típuskód

HS25-CI

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

20 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

műanyag

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

20 mm

Maximális terhelhetőség:

40 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Távtartó 25mm