EATON - Távtartó szigetelőburkolathoz SN072129 - 002305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 20.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072129
Gyártói cikkszám
002305
Gyártói típuskód
AH-GA
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
20.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
110 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
28 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Távtartó szigetelőburkolathoz