EATON - Távtartó Z-R, illetve Z-SCH kontaktorhoz 0,5 mod G51659 - 248949
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - univerzális
Névleges feszültség - 0 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082489496
Sonepar cikkszám
G51659
Gyártói cikkszám
248949
Gyártói típuskód
Z-DST
Készülék szerelés:
univerzális
Névleges feszültség:
0 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
egyéb
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
0
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
0 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Távtartó Z-R, illetve Z-SCH kontaktorhoz 0,5 mod