Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Távvizsgáló-modul, 0,01A SN050059 - 248297

EATON
MásolásMásolás
EATON - Távvizsgáló-modul, 0,01A SN050059

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - FI-védőkapcsoló

  • Névleges feszültség - 0 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082482978

Sonepar cikkszám

SN050059

Gyártói cikkszám

248297

Gyártói típuskód

Z-FW/001

Készülék szerelés:

FI-védőkapcsoló

Névleges feszültség:

0 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

0 A

Funkció:

távhajtás

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Igen

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

0

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

0 A

Feszültség fajtája:

AC

Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Távvizsgáló-modul, 0,01A