EATON - Tekercs DILM185..250 SN046748 - 274204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082742041
Sonepar cikkszám
SN046748
Gyártói cikkszám
274204
Gyártói típuskód
DILM500-S-XSP/E(110-120V50/60HZ)
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Alak:
négyszögletű
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP21
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem