EATON - Teljesítmény kontaktor 1000 A SN046624 - 267214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-250 V
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082672140
Sonepar cikkszám
SN046624
Gyártói cikkszám
267214
Gyártói típuskód
DILM1000/22(RA250)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-250 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-250 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
596 kW
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
1225 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
560 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
450 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
1000 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
800 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-250 V
Szélesség:
250 mm
Magasság:
296 mm
Mélység:
232 mm