Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Teljesítmény kontaktor 1000 A SN104836 - 271990

EATON
MásolásMásolás
EATON - Teljesítmény kontaktor 1000 A SN104836

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 480-500 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 250-700 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 480-500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104836

Gyártói cikkszám

271990

Gyártói típuskód

DILM1000/22(RAC500)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

480-500 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

250-700 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

480-500 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

596 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

1225 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

560 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

450 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

1000 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

800 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

250-500 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

250-500 V

Szélesség:

250 mm

Magasság:

296 mm

Mélység:

232 mm

Teljesítmény kontaktor 1000 A