Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Teljesítmény kontaktor 1600 A SN036357 - 106727

EATON
MásolásMásolás
EATON - Teljesítmény kontaktor 1600 A SN036357

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 230-250 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081064946

Sonepar cikkszám

SN036357

Gyártói cikkszám

106727

Gyártói típuskód

DILM1600/22(RAW250)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

230-250 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-250 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

895 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

2200 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

900 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

750 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

1600 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

1280 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-250 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-250 V

Szélesség:

515 mm

Magasság:

252 mm

Mélység:

392 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Teljesítmény kontaktor 1600 A