EATON - Teljesítmény kontaktor,18,5kW/400V, AC SN037150 - 112429
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 415 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081119875
Sonepar cikkszám
SN037150
Gyártói cikkszám
112429
Gyártói típuskód
DILM38-10(380V50HZ,440V60HZ)
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
415 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Funkció:
távbekapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
1600 A
Feszültség fajtája:
AC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Teljesítmény kontaktor,18,5kW/400V, AC