EATON - Teljesítmény kontaktor,18,5kW/400V, AC SN098948 - 277800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 440-440 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
71 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098948
Gyártói cikkszám
277800
Gyártói típuskód
DILM40-22(400V50HZ,440V60HZ)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
400-400 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
440-440 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
22 kW
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
60 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
9 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
40 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
18 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-690 V
Szélesség:
55 mm
Magasság:
115 mm
Mélység:
147 mm