Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Teljesítmény kontaktor 200kW/400V/AC-3 SN046744 - 274195

EATON
MásolásMásolás
EATON - Teljesítmény kontaktor 200kW/400V/AC-3 SN046744

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-120 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-120 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082741952

Sonepar cikkszám

SN046744

Gyártói cikkszám

274195

Gyártói típuskód

DILM400-S/22(110-120V50/60HZ)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-120 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-120 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

223 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

612 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

200 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

160 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

400 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

296 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

110-120 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

110-120 V

Szélesség:

160 mm

Magasság:

209 mm

Mélység:

216 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Teljesítmény kontaktor 200kW/400V/AC-3