Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Teljesítmény kontaktor, 22kW/400V, AC SN098952 - 277864

EATON
MásolásMásolás
EATON - Teljesítmény kontaktor, 22kW/400V, AC SN098952

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 440-440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

100 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098952

Gyártói cikkszám

277864

Gyártói típuskód

DILM50-22(400V50HZ,440V60HZ)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

440-440 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

29.8 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

80 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

22 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

10 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

50 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

21 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-690 V

Szélesség:

55 mm

Magasság:

115 mm

Mélység:

147 mm

Teljesítmény kontaktor, 22kW/400V, AC