Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Teljesítmény kontaktor 250kW/400V/AC-3 SN046745 - 274198

EATON
MásolásMásolás
EATON - Teljesítmény kontaktor 250kW/400V/AC-3 SN046745

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-120 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-120 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082741983

Sonepar cikkszám

SN046745

Gyártói cikkszám

274198

Gyártói típuskód

DILM500-S/22(110-120V50/60HZ)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-120 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-120 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

298 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

800 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

250 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

200 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

500 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

360 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

110-120 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

110-120 V

Szélesség:

160 mm

Magasság:

219 mm

Mélység:

216 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Teljesítmény kontaktor 250kW/400V/AC-3