EATON - Teljesítmény kontaktor, 37kW/400V, AC SN036541 - 109183
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 240-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
198 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081088034
Sonepar cikkszám
SN036541
Gyártói cikkszám
109183
Gyártói típuskód
DILM72(240V50HZ)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
240-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
37 kW
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
98 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
12 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
72 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
25 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-690 V
Szélesség:
55 mm
Magasság:
115 mm
Mélység:
132.1 mm