EATON - Teljesítmény kontaktor, 45kW/400V, DC SN045805 - 239715
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-27 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
552 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082397159
Sonepar cikkszám
SN045805
Gyártói cikkszám
239715
Gyártói típuskód
DILMC95(RDC24)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-27 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
55 kW
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
130 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
45 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
26 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
95 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
50 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-690 V
Szélesség:
90 mm
Magasság:
170 mm
Mélység:
160 mm